曜日別特売
30型 18-8 ケーキバット 弁慶(本間冬治工業) 35791917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ケーキバット

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ30型
内容量1個注文コード35791917品番30型
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)サイズ30型板厚(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×18使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35791944
2021-10-04
用途: 色々な作業に使っています。
エムズインテリア建設業・工事業

2回目の購入。
しっかりした商品で、どのような用途にも使えると思います。
また、ペットトイレの補修にも使いましたがサイズがぴったりです。

対象商品 : 35791953
2018-07-27
用途: 卓上加工機の切削油・切粉受け
教育・研究機関

小形卓上旋盤の切削油・切粉を受けるための皿として購入してみました。縁が少々気になりますが、別に干渉するわけでも無く、バットの底も平滑なので旋盤ががたつくこともありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする