※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
18-8 角バット(インストルメントトレー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×130×76
227×130×50
227×130×76
306×194×50
313×203×52
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35792057
品番
SH-511-3
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)
0.7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
227×130×76
仕様
フタなし
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
バット