8枚取 18-8 水切バット AG(赤川器物製作所) 35792486

18-8 水切バット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ8枚取
内容量1個注文コード35792486品番8枚取
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

深型角バットと重ねて使うと水切トレーになります。

用途食品の水切容量(L)3.5板厚(mm)0.6底内寸法(mm)370×250材質ステンレス18-8(SUS304)サイズ8枚取寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×293×41使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35792416
2016-05-17
用途: 魚切り身の水切りに使用

アルミからの乗り換え

1が参考にしています
対象商品 : 35792425
2013-08-19
用途: 油切り

自転車部品の洗浄後 マイクロロン処理をする際 ヒートガンで加熱しますが その際に使用し 垂れたマイクロロンを下に集めるざる的に使用

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする