曜日別特売
52型 18-8 浅型長バット 弁慶(本間冬治工業) 35792766

18-8 浅型長バット

(5件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ52型
内容量1個注文コード35792766品番52型
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

縦長の食材の保存に便利です。

用途食品の保存TKG品番9-0138-0712寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×312×82板厚(mm)0.6材質ステンレス18-8(SUS304)容量(mL)12500サイズ52型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番5-165-08商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35792687
2022-03-30
用途: 焼鳥の保存容器
炭火焼とお料理やんややんや飲食業

プラスチック製の容器より
保存性が高く焼鳥の鮮度が保てます。
追加購入しようと考えております。

対象商品 : 35792732
2017-01-24
用途: 肉の陳列時
地どりのたけちゃんサービス業

丈夫で使い勝手が非常に良く、ショーケースに並べても見映えがする。

1が参考にしています
対象商品 : 35792705
2016-09-01
用途: 保管用

商品としては良いものですが納期が掛かり過ぎです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 35792671
2016-06-18
用途: ビールサーバーの受け皿
ベルーガ合同会社サービス業

側面が直角になっているバットが欲しい

対象商品 : 35792741
2015-08-18
用途: 作業場で細かいもの入れたり

探していた大きさがぴったりでバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする