※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AG(赤川器物製作所)
18-8 長バット蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
270型用
170型用
220型用
270型用
320型用
370型用
420型用
470型用
520型用
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35792802
品番
270型用
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
食品の保存
寸法(幅W×奥行D)(mm)
284×178
材質
ステンレス18-8(SUS304)
トラスコ品番
297-6226
サイズ
270型用
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
フタ