曜日別特売
4×12 (+)鍋小ネジ(PPS) 大阪魂 35795024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)鍋小ネジ(PPS)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ0.7
内容量1個注文コード35795024品番4×12
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)12材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)頭部形状穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
973:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする