※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)鍋小ネジ(PPS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
0.8
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1.0
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35795094
品番
5×10
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
頭部形状
鍋
穴の形状
十字穴