曜日別特売
5×8 (+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂 35795611

(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×8
M5×8
M2×3
M2×5
M2×6
M2×8
M2×10
M2×12
M2.6×3
M2.6×4
M2.6×5
M2.6×6
M2.6×8
M2.6×10
M2.6×12
M2.6×15
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×18
M3×20
M3×25
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×16
M4×18
M4×20
M4×25
M4×30
M5×6
M5×10
M5×12
M5×15
M5×16
M5×18
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M8×12
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×40
M4×15
ねじの呼びM5
長さ(mm)8
内容量1個注文コード35795611品番5×8
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥20
販売価格(税別)
18
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)8材質ポリカーボネート透明頭部形状寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×8穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 近接センサの止めネジに使用
製造業

近接センサを固定する際の止めネジに使用しています。
在庫品なので、単納期で納品してくださり助かりました。

対象商品 : 35795505
2026-01-10
用途: 非常カバーのビス
TOGA販売課その他業種

なかなか売ってないサイズだったので、
助かりました。
非常カバーの透明ビスに使います

2025-08-15
用途: MCトランスの固定等
オオツカ興産有限会社

ナットと同じく、パワーアンプのスピーカー端子固定の際、金属ネジ・ナットだとショートしそうだったので、こちらの製品を使った。精度が高く、必要強度を確保できそうなので選んで良かったと思います。電磁気とは完全に無縁なので、MCトランスの製作にも使った。

2025-01-08
用途: 眼鏡の修理

縁無し眼鏡のレンズとツルを固定する樹脂製ボルトが破損したので
交換部品として使用。
樹脂製を考慮して締め付けトルクは弱めに作業した。(正規トルクは不明)
丁寧に扱っているので固定力に問題無し。
安価なので複数を購入して破損に備えています。

2024-12-25
用途: 器具の修理

透明で目立たないので器具修理に使用しました。
強度も耐久性もあり助かっています。

対象商品 : 35795313
2024-06-13
用途: 鉄道模型の絶縁部分のネジ止めに使っています。
でんしゃくらぶ製造業

そこそこ重さのある可動部分を止めていますが、強度も十分あり問題なく使えます。

対象商品 : 35795225
2023-12-19
用途: 電子部品取り付け
その他業種

地元のホームセンターにはこのサイズがないので助かります。

対象商品 : 35795356
2023-05-19
用途: 模型の修理
神田大助運輸・通信業

このサイズは中々無い中で、一本から買えるので助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1483:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする