曜日別特売
3 ナイロンワッシャー 大阪魂 35797386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンワッシャー

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35797386品番3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質ナイロン厚さ(mm)0.5種類丸ワッシャー内径(Φmm)3.2呼び寸法M3外径(Φmm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
357973863421786473×8×0.53 ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品) 大阪魂 42178647ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品)大阪魂1パック(50個)
309
税込340
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35797404
2018-11-25
用途: 車のダッシュボードのガタツキ修理

何よりサイズや素材の種類が豊富、数量の選択も1枚単位で買えるのが嬉しいです。

対象商品 : 35797422
2016-07-10
用途: 船外機のギアオイルのドレンボルトに使用

幅が一回り大きいので、爪切りで周囲をカットして使います。

対象商品 : 35797404
2016-03-10
用途: ロードバイク

ロードバイクのボトルゲージ固定部に 使ってみようと テフロン性と比較するために購入 とらえず使えてますが 耐久性がどちらが有るか 今後様子を見ます。 金属製はカーボン地に傷や圧力が掛かり破損の恐れがあるので 樹脂やテフロン性が良いと考えます。

対象商品 : 35797422
2016-06-03
用途: DUCATI MHR900用

カウルの固定用に使用、特に違和感なく使っています。

対象商品 : 35797395
2016-02-12
用途: 化粧パネルの取り付けに

元々パネルの取り付けに ナイロンワッシヤーがはめてあったのですが 10年も使うと千切れてしまったりして 全部新しい物と取り換えました。4ミリネジに合った厚さと硬さでちょうどいいと思いました。 只 ワっシャー10枚がそれぞれ袋に入っているのにはびっくり使い勝手も悪いし 経済でない。10枚全部一袋で十分。

対象商品 : 35797395
2016-02-10
用途: 化粧パネルの取り付けに

元々パネルの取り付けに ナイロンワッシヤーがはめてあったのですが 10年も使うと千切れてしまったりして 全部新しい物と取り換えました。4ミリネジに合った厚さと硬さでちょうどいいと思いました。 只 ワっシャー10枚がそれぞれ袋に入っているのにはびっくり使い勝手も悪いし 経済でない。10枚全部一袋で十分。

対象商品 : 35797447
2015-10-13
用途: 旧車の部品

旧車のミッションの関節部分のすき間にピッタリです。(代用品)とても良いです。

対象商品 : 35797386
2014-11-27
用途: テールランプの取り付けに

テールランプの取り付けに使いました。 欲を言えば、もう少し厚みがあると良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする