曜日別特売
6 ローゼットワッシャー(ナイロン) 大阪魂 35797955

ローゼットワッシャー(ナイロン)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)16
厚さ(mm)3.5
呼び寸法M6
内容量1個注文コード35797955品番6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法M6内径(Φmm)6.5厚さ(mm)3.5外径(Φmm)16材質ナイロン種類ローゼットワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35797921
2022-03-13
用途: カーシュガーライターからの電源取り出しに
有限会社もりた電器卸売・小売業

電源端子がショートしないようにナイロンビスを使用した時にワッシャーとして入れたのですがとてもフィットしていい感じです。

対象商品 : 35797937
2018-04-03
用途: 車のメンテナンス時
運輸・通信業

車のドアミラー取り付けに使われている部品ですが、劣化したため交換しました。確実な品質で満足です。

対象商品 : 35797955
2018-01-05
用途: 皿ねじの座金として

皿ザグリ加工のないところへどうしても皿ねじを使用したいので、この商品を購入しました。 
日光の当たるところなので、寿命が心配ですが、安価なのがありがたいです。

対象商品 : 35797937
2015-06-24
用途: お墓を美術工芸品として縮小形でLEDイルミネーション輝くお墓のレボリューションとして五輪塔を製作しておりますその接続部分にこのワシャー遠目なので接続部分として大いに役立ってます。

改善としては今後多数の量を消費すると思うのでもうワンサイズ大きいのがあると
接続部分に対して大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4117:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする