曜日別特売
4 六角ナット1種(レニー) 大阪魂 35798761

六角ナット1種(レニー)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び寸法M4
ねじピッチ0.7
内容量1個注文コード35798761品番4
販売価格(税込)¥34
販売価格(税別)
31
ねじの呼び寸法M4材質RENY(レニー)ねじピッチ0.7規格1種ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35798752
2019-05-13
用途: 基板の固定

レニー製のネジと合わせて使用。電気基板で絶縁必要な場合の固定用として使用。

対象商品 : 35798795
2018-12-09
用途: 棚の製作
建設業・工事業

異種金属接触腐食を避けるためレニーボルトともに使用しました。
普通、近隣では強度のあるレニー製は売っていないので助かっています。

対象商品 : 35798786
2018-05-06
用途: 自動車整備用に使用しました。

カタログで注文して、すぐに届くので何時も助かります。

対象商品 : 35798804
2017-12-08
用途: 竿頭に使用
その他業種

軽くて錆びなくてよい。機会が有ればまた注文したいと思います。

対象商品 : 35798777
2014-07-16
用途: 非鉄金属の工作
有限会社魚利

なかなか手に入らないので非常にありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1890:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする