曜日別特売
10×30 六角ボルト(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂 35799522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×30 六角ボルト(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂 35799522
10×30 六角ボルト(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂 35799522

六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×30
ねじの呼びM10
長さ(mm)30
ねじピッチ1.5
内容量1個注文コード35799522品番10×30
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質ポリカーボネートねじの呼びM10頭部形状六角ねじピッチ1.5長さ(mm)30種別全ねじねじ山種類メートル並目シロ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M10×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2741:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする