※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×35
M8×35
M8×40
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×50
M12×60
M12×70
ねじの呼び
M10
M8
M10
M12
長さ(mm)
35
35
40
20
25
30
50
60
70
ねじピッチ
1.5
1.25
1.5
1.75
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35799531
品番
10×35
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
35
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
色
シロ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M10×35