HFC-134a カーエアコン用冷媒HFC-134a エア・ウォーター 35801254

カーエアコン用冷媒HFC-134a

(71件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(200g)注文コード35801254品番HFC-134a
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

エアコン冷媒の補充用ガスです。
HFC134aを使用しています。

対応冷媒種別HFC-134a成分CH2FCF3水分(%)0.005以下酸分(%)0.0001以下純分(%)99.7以上危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35801254
2022-11-07
用途: 劣化部品交換
電気・ガス・熱供給・水道業

エアコンの冷媒交換で使用して、問題なく冷えているので問題なし。

対象商品 : 35801254
2022-05-06
用途: カーエアコン霊媒
祐宝丸

自動車のカーエアコンの冷却用冷媒として用途容量共に大変扱いやすい商品でした。

対象商品 : 35801254
2020-05-26
用途: 車のメンテナンス
その他業種

ガス補充をDIYでやれるのはいいですね。
以前、業者に頼んだら7000円しましたし、それと比べれば圧倒的に安く済ませられます。(もちろん、自己責任になりますが。)

対象商品 : 35801254
2020-05-19
用途: エアコンガス補充

モノタロウのホームページの中で最も安いものを選びましたが、性能的に全く問題なくよく冷えています。60℃くらいのお湯で缶を温めながら補充しましたが、途中で入りにくくなり、コンデンサーに水をかけたところ圧変動で簡単に補充出来ました。

対象商品 : 35801254
2020-06-10
用途: ガス補充
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

この時期の必需品ですね
毎回買ってますが問題なく使えます

対象商品 : 35801254
2020-05-28
用途: 自動車のクーラーガス充填

信頼できるメーカーで安心して使用できました。冷えも抜群です。

対象商品 : 35801254
2019-06-06
用途: エアコンガスチャージ時
農・林・水産業

エアコンのガスチャージ時に使用、普通にチャージ出来て、冷えも良く、文句ありません、また機会があれば使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35801254
2019-03-27
用途: 他者との違いがわからない
株式会社BABONGその他業種

自力で交換できました。意外とできるもんだなーと実感。他者との違いがわからないが、これはとてもいい商品。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする