曜日別特売
M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801814

 

M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801814
M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801814
M-WLS 左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801814

左右合流段差付マス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
本管口径(Φmm)200
枝管口径(Φmm)200
立上り管口径(Φmm)200
マス径(Φmm)200
内容量1個注文コード35801814品番M-WLS
参考基準価格(税別)¥75,400販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)200枝管口径(Φmm)200勾配8/1000材質FRP仕様70mm段差付サイズ200-200F寸法H(mm)424寸法L1(mm)120寸法A(mm)420寸法D(mm)160寸法B(mm)560寸法C(mm)180寸法L2(mm)209寸法L3(mm)61使用流体排水立上り管口径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする