曜日別特売
M-90WYS 90度左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801823

M-90WYS 90度左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801823
M-90WYS 90度左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801823
M-90WYS 90度左右合流段差付マス 前澤化成工業 35801823

90度左右合流段差付マス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード35801823品番M-90WYS
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)200本管口径(Φmm)150枝管口径(Φmm)150勾配1.5/100仕様50mm段差付材質塩化ビニルサイズ150-200寸法H(mm)323寸法L1(mm)80寸法A(mm)410寸法D(mm)125寸法B(mm)410寸法L2(mm)176寸法L3(mm)47寸法C1(mm)135寸法C2(mm)115立上り管口径(Φmm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする