曜日別特売
M-90L 90度曲りマス 前澤化成工業 35802094

 

M-90L 90度曲りマス 前澤化成工業 35802094
M-90L 90度曲りマス 前澤化成工業 35802094
M-90L 90度曲りマス 前澤化成工業 35802094

90度曲りマス

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個マス径(Φmm)100本管口径(Φmm)75注文コード35802094品番M-90L
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)100本管口径(Φmm)75枝管口径(Φmm)75勾配-流れ方向左右兼用仕様90L兼材質塩化ビニルサイズ75-100寸法H(mm)154規格-寸法L1(mm)40寸法A(mm)189寸法B(mm)100寸法L2(mm)103使用流体排水立上り管口径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35802243
2025-06-09
用途: 排水管の改良
東亜商事製造業

品質の精度が高く、予想通りの硬度で素晴らしかったです。

対象商品 : 35802121
2023-03-03
用途: 宅地内の下水道新設工事

いつも使用しているものなので、特に不具合なく使用できています。値段も今まで購入した入たところよりも安く購入でき満足しています。ただ注文時、流入口の方向がとても分かりづらかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35802094
2020-06-03
用途: インバートがあるので非常に良い
建設業・工事業

以前は貯めます形式だったので、キッチン排水をこれに変えたらインバートになっているのでキッチン排水が非常にスムースに流れる。商品自体もしっかりしている。

対象商品 : 35802146
2014-01-22
用途: 排水溝に使用
リホーム松本

希望どうりの良い商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする