M-UT 受口 トラップマス 前澤化成工業 35802462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-UT 受口 トラップマス 前澤化成工業 35802462
M-UT 受口 トラップマス 前澤化成工業 35802462
M-UT 受口 トラップマス 前澤化成工業 35802462

トラップマス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個マス径(Φmm)125注文コード35802462品番M-UT 受口
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,790

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)125本管口径(Φmm)75枝管口径(Φmm)75勾配3/100流れ方向トラップ回転角度R(度)176仕様受口、左材質塩化ビニルサイズ75×75S-125寸法H(mm)247規格-寸法L1(mm)40寸法A(mm)301寸法D(mm)71寸法E(mm)112寸法B(mm)222寸法C(mm)193寸法L2(mm)125寸法L3(mm)87使用流体排水立上り管口径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35802435
2015-12-02
用途: 排水管路

構造が良い。
価格が安くなれば、尚、良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする