曜日別特売
C-AIグレー 樹脂蓋 おすい 前澤化成工業 35802812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-AIグレー 樹脂蓋 おすい 前澤化成工業 35802812
C-AIグレー 樹脂蓋 おすい 前澤化成工業 35802812
C-AIグレー 樹脂蓋 おすい 前澤化成工業 35802812

樹脂蓋 おすい

(31件のレビュー)
呼び径125
グレー
内容量1個注文コード35802812品番C-AIグレー
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。

グレー文字内容おすい材質硬質塩化ビニル呼び径125寸法H(mm)16寸法D1(mm)139寸法D2(mm)127寸法l(mm)32寸法H1(mm)48寸法D3(mm)132寸法D4(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 現状の物と交換
有限会社スカイコーポレーション製造業

敏速な対応でした。強度的にも大丈夫でした。ありがとうございました。

2025-05-08
用途: 汚水桝の交換
建設業・工事業

汚水桝の蓋が経年劣化の為、割れていたので交換。やはり、汚水桝の蓋は前澤化成のものが一番です。

2024-09-30
用途: 水栓元栓用
建設業・工事業

不凍栓の前に元栓用に使用しました、手頃の価格で購入でき良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 35802767
2023-12-10
用途: 既存汚水桝の嵩上げに利用
その他業種

本日、既存汚水桝の嵩上げするため購入しました。2センチ高かったのでサンダーでして高さ調整しました。無事完成して満足です。

対象商品 : 35802742
2022-12-19
用途: 自宅の排水管に使用
株式会社ネクストネットワーク

排水管100MMの一時閉鎖に使用
排水管の再開可能で取り外しが可能

1が参考にしています
対象商品 : 35802821
2022-12-15
用途: 浄化槽の蓋

ホムセンの在庫が無かったので、こちらで購入。
探し回るより注文した方が良いと判断した。

1が参考にしています
対象商品 : 35802794
2021-11-06
用途: かさ増し

防草の為に石を増やすと石に埋まってしまう為に購入しました。
蓋を取ってはめ込んだだけですが、ビッタリでした。

対象商品 : 35802767
2021-08-09
用途: 誤まって破損させたための交換。
その他業種

午後発注して、翌日午後2時ごろ依頼していたものが間違いなく到着。素晴らしい!!
すぐに交換でき不都合なく済ませ大いに感謝。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする