曜日別特売
PT120 丸型端子 FUJIX(フジックス) 35802952

丸型端子

(6件のレビュー)
取扱い終了
穴径(Φmm)4
適合電線(mm2)0.5~1.25
内容量1袋(100個)注文コード35802952品番PT120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合電線(mm2)0.5~1.25穴径(Φmm)4材質黄銅(スズメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 配線製作
有限会社菊池自動車自動車・二輪車・自転車関連業

スイッチの、、ふぞくひん。、とてもきれいに 仕上がりました。

対象商品 : 35802977
2022-01-05
用途: 自動車の配線

6mm、8mm、10mm各サイズを使っています、カシメ部分が
曲がっており、普通に使いやすいです、何度も購入しています

対象商品 : 35802961
2015-10-02
用途: 仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

良かった

対象商品 : 35802977
2014-08-12
用途: 車の配線

同じメーカーの6mm、8mm、10mmのサイズを使い分けています。
コストパフォーマンスが素晴らしい商品です

2が参考にしています
対象商品 : 35802952
2021-02-13
用途: 車両のメンテナンス等

端子の寸法記載が不足している。穴内径4mmに対し、外径は10mmとのこと。

対象商品 : 35802961
2014-09-23
用途: 車の配線取り付け

ある程度の配線には対応出来るので、気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする