FUJIX(フジックス)
平型ヒューズ電源
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
許容電流(A)
7.5
3
5
7.5
10
使用可能電力
DC12V90W以下/DC24V180W以下
DC12V90W以下/DC24V180W以下
DC12V90W以下/DC24V180W以下
DC12V36W以下/DC24V72W以下
DC12V60W以下/DC24V120W以下
DC12V120W以下/DC24V240W以下
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
35803031
品番
PT182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
15Aのヒューズと交換で7.5Aの電源が取れる
付属品
管ヒューズ(7.5A)
色
青
許容電流(A)
7.5
付属コード
0.75sq×420mm
使用可能電力
DC12V90W以下/DC24V180W以下