FUJIX(フジックス)
平型ヒューズ電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
許容電流(A)
15
3
5
7.5
10
使用可能電力
DC12V180W以下/DC24V360W以下
DC12V180W以下/DC24V360W以下
DC12V36W以下/DC24V72W以下
DC12V60W以下/DC24V120W以下
DC12V90W以下/DC24V180W以下
DC12V120W以下/DC24V240W以下
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
35803056
品番
PT184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
30Aのヒューズと交換で15Aの電源が取れる
付属品
管ヒューズ(15A)
色
緑
許容電流(A)
15
付属コード
1.25sq×420mm
使用可能電力
DC12V180W以下/DC24V360W以下