曜日別特売
PT105 ギボシ分岐端子 FUJIX(フジックス) 35803135

ギボシ分岐端子

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード35803135品番PT105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
モノタロウではこんなお得な商品も!
適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35803135
2023-06-28
用途: アマチュア無線
その他業種

予備用に 買いました。アマチュア無線での、移動が多いので、アンテナ線延長、アース線の増設時の繋ぎに利用しています。

対象商品 : 35803135
2018-08-09
用途: 車の配線用
建設業・工事業

大量に使用するので、たくさん購入できて助かっています。金額も安いと思います。

対象商品 : 35803135
2016-12-06
用途: 車のメンテナンス

価格がかなりリーズナブルで、とても満足しています。
またリピートして買いたいと思います。

対象商品 : 35803135
2015-09-17
用途: 配線作業

届くのも早く、使い勝手も大変満足。
今まで購入していたお店よりも納期が早かったので初めて購入してみたが、今まで使っていた物と、商品名は違うが品物は全く同じで、嬉しい驚きだった、値段も少し安かったし・・・。

対象商品 : 35803135
2016-02-25
用途: 修理作業
GAIN TIME

価格が手頃

対象商品 : 35803135
2015-10-08
用途: 配線

安心

対象商品 : 35803135
2015-02-26
用途: 配線の接続の為。
藤自動車工業株式会社

残りが少なくどうしようかと思いましたが、商品の届くのが意外と早く届き助かりました、商品のギボシはもう少し硬めのほうが良かったですが何とか接続がうまくいきました。

対象商品 : 35803135
2015-10-08
用途: 配線

安心

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする