曜日別特売
A-44775 ドリルチャックセット品(小) マキタ 35803643

ドリルチャックセット品(小)

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35803643品番A-44775
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

木工キリ専用。チャック能力10mm。コネクトビット、チャックキー付。軽作業用。

トラスコ品番449-8488軸径(Φmm)6.35mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35803643
2026-01-06
用途: マキタのインパクトドライバーで丸軸ドリル刃を使用するため。

インパクトドライバーを新調し、家にある丸軸ドリル刃を使用したかったので購入。中心もしっかり出て使いやすいです。

対象商品 : 35803643
2024-02-17
用途: DIY
その他業種

キーレスドリルチャック使っていますがキリを外すために緩めるのに硬く外すのに苦労しています。やっぱり一手間要りますね。使用感バッチリです。

1が参考にしています
対象商品 : 35803643
2021-03-12
用途: 古いMakita電池ドリル6071D のチャック交換用

普通このタイプはセンター逆ネジで前から緩み止め固定されていたのですが、省略されて、ネジロック材が塗ってました。六角部を万力にくわえてチャックに六角レンチをチャックして(右ネジ)外すのに少し力が要りました。チャックのみ使用なので純正交換に問題なし。センター穴は開いているので元の逆ネジを使用すればOKでした。参考に!

1が参考にしています
対象商品 : 35803643
2019-03-17
用途: マキタインパクトレンチ用

自動式もありますが、大きくて締まりも弱くてスリップするのでこの商品にしました。小さくて使いやすい。手締めの為確り占められてスリップしない。

対象商品 : 35803643
2018-11-20
用途: 木製棒へのドリルによる穴あけ
サービス業

木工用ドリルをしっかり取り付けすることが出来て使いやすかった。

対象商品 : 35803643
2016-11-24
用途: どんな作業でも必要があれば常に..

特に細い錐の時に使用してます 以前は手締め専用で小型の他社のものを使用してましたが 鉄鋼関係を相手にしてるとすぐに壊れてしまいます この商品はチャックキーが付いてますが手締めでも十分です 理想を言えばもっと小型がいいのですが耐久性を考えると仕方が無いのかも..

1が参考にしています
対象商品 : 35803643
2018-07-13
用途: インパクトレンチに装着(普通の鉄きり)
モリ・ルーフ工業建設業・工事業

普通でかって置いて良かったです、早々使用しましたが
良かったです。

対象商品 : 35803643
2017-02-07
用途: ちょっとだけ使いたい時インパクトドライバーで使える。
自動車・二輪車・自転車関連業

手締めでも使えるし不安な時にはチャックでしっかりと締め付けられるので重宝しています。大きさもちょうどいいし、マキタ製で安心です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする