曜日別特売
A-43468 六角ソケット(ピン、Oリング付) マキタ 35803765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ソケット(ピン、Oリング付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(mm)22
内容量1個注文コード35803765品番A-43468
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

角ドライブ(sq)19mm

寸法A(mm)27寸法L1(mm)19寸法L2(mm)28寸法L3(mm)52寸法d(mm)22寸法D(mm)40適合ねじ(mm)(参考)メートルネジM18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする