曜日別特売
A-33750 ビットアダプタ マキタ 35803817

ビットアダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様スライドスリーブ式注文コード35803817品番A-33750
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

スクリュードライバとしてのネジの締め付け作業に。

仕様スライドスリーブ式適合充電式インパクトレンチ全機種(TW450D除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35803817
2021-04-13
用途: ジャッキアップ
サービス業

便利がよく良いと思います
パワーがいる使い方なのでよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 35803817
2015-05-14
用途: 大工工事

芯がズレてるようで回転させるとビットがブレて使いにくい。
マキタ製なので信頼できると思いきや、まるで駄目です。
以前使っていたTOP製の方が安いし精度も高いので失敗した買い物でした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品は12.7から6.35に変換するアダプタですか?
先端部分はワンタッチですか?
回答:
こちらの製品は12.7mmから6.35mmに変換するアダプタとなります。
また、チャック部分はワンタッチではなく、スライドスリーブ仕様となっております。
1が参考にしています
2013-11-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする