KPE580-3 カラーコーン用透明カバーサイン 光 35804693

※使用例

カラーコーン用透明カバーサイン

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容駐輪お断り
内容量1個注文コード35804693品番KPE580-3
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

カバーを上からかぶせるだけで取付簡単。標示コーンに早変わり。
カラーコーンにステッカーを貼ったり、印刷することなく標示コーンに早変わり!カバーを外せば元通り!

用途
カラーコーン70cm用
文字内容駐輪お断り取付方式カラーコーン取付材質塩ビ適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: イベント時に付けるため、普段は保管しておく
その他業種

装着すると持ち運びする時、手から滑るので簡単に貼り付けるようにできれば便利だと思う。破けない工夫が必要だと思う。

対象商品 : 35804675
2024-05-23
用途: 駐車場整備
サービス業

新品時の視認性は良いと思います。
屋外使用ですから雨天でも使用します。
3週間ほどで文字が薄くなってきたように思います。
経年劣化が早いかもしれません。

2025-04-09
用途: 駐車場整備
サービス業

昨年の春に購入しました。
しかし他の方が書かれてるように一年もたず、当方では秋にはシートがボロボロになりました。
紫外線などの影響でしょうが経年劣化と思って諦めました。

対象商品 : 35804675
2024-03-04
用途: 違法駐車対策
運輸・通信業

カラーコーンに取り付けてます。
駐車スペースに違法駐車された過去があり対策として使用してます。
使用してから無断駐車がなくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 35804675
2016-09-30
用途: 停めてもらっては困る場所に
シャルマンコーポ神足管理組合その他業種

駐禁場所に車が止まらなくなりました。

対象商品 : 35804684
2022-04-25
用途: 駐車場に
株式会社川田商会 協栄自工

元々目立たないし、一冬越したら剥げて見えなくなりました。
再使用できないですが、ステッカーの方が目立つし良いです。

対象商品 : 35804675
2016-05-23
用途: 一時的な駐車禁止場所の掲示

無印のカラーコーンに被せるだけなので使い勝手が良いです。
「駐車禁止」と書かれたコーンを買うよりもずっとお得。

対象商品 : 35804675
2016-05-16
用途: 駐車場に勝手に車を駐車され、カラーコーンだけだと不十分なので購入

赤色のコーンに被せました
文字もハッキリしてて良い感じです
雨が降った後、カバーとコーンの間に水滴が溜まり、文字が見えにくくなるのが難点です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする