曜日別特売
MBW-2E21B エアーバレット ミツバサンコーワ 35805384

 

MBW-2E21B エアーバレット ミツバサンコーワ 35805384
MBW-2E21B エアーバレット ミツバサンコーワ 35805384
MBW-2E21B エアーバレット ミツバサンコーワ 35805384

エアーバレット

(4件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード35805384品番MBW-2E21B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

渦巻きホーンシリーズで最も高い周波数を実現。
クリアーな高音サウンドを響かせます。
研ぎ澄まされた突き抜ける高音サウンド。

周波数(Hz)(Hi)580、(Lo)480音圧レベル(dB)113タイプダブル入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×99.5×64.0音声
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35805384
2021-06-19
用途: クラクション交換

アルファを使っていましたが、高い音が好みなので交換。いい音です。

対象商品 : 35805384
2020-10-10
用途: 車に取り付け
関口和男農・林・水産業

軽自動車に付けました。既存のホーンは、イマイチ犬も避けないものでしたが、威嚇する程ではないが、存在が確認できるようになりました。

対象商品 : 35805384
2016-11-20
用途: 純正ホーンと取替え

お客様が甲高いホーンがいいと言われたので購入しました。取付した感想はいい感じです。GOOD。

対象商品 : 35805384
2014-06-13
用途: 自家用 営業車へ
サム サービス

メーカー品は 音色が狂ってなく綺麗な乾高い音がします ミツバではエアーバレットがもっとも高い音です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする