曜日別特売
MBW-2E23R アリーナⅢ ミツバサンコーワ 35805436

MBW-2E23R アリーナⅢ ミツバサンコーワ 35805436
MBW-2E23R アリーナⅢ ミツバサンコーワ 35805436
MBW-2E23R アリーナⅢ ミツバサンコーワ 35805436

アリーナⅢ

(1件のレビュー)
内容量1セット(2個)注文コード35805436品番MBW-2E23R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2種類のサウンドが楽しめる電子ホーン。
アルファーⅡをベースに設計されたモデルです。
新設計のコントロールBOXを採用していますので、取り付け性が向上しています。

周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400音圧レベル(dB)113タイプダブル入力電圧(V)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.0×99.5×64.0音声音声1音声2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35805436
2016-01-18
用途: 自動車に取り付け
有限会社梅田自動車商会

以前のタイプより コンパクトになったので 最近の車にも つけやすくなった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする