曜日別特売
100-4E1 DC24 電磁弁100シリーズ コガネイ 35806416

電磁弁100シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)DC24
ポート数5
内容量1個注文コード35806416品番100-4E1 DC24
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。
パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。
ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24配管接続口径Rc1/8切換方式4方向単動質量(g)220使用温度範囲(℃)0~50使用圧力範囲(MPa)0~0.9位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)3.4(0.19)応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10LED色保証耐圧力(MPa)1.35線色使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)270(6.5W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向1373.0(軸方向392.3)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式サージ対策DC方式許容回路漏れ電流(mA)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35806382
2018-11-15
用途: 自動機械のシリンダーを動作させる
福本電機製作所

せっかく早く到着したが、AポートとBポートの切り替えが動作不良で使用できなかった。

対象商品 : 35806391
2018-02-12
用途: 洗車機のメンテナンス。
アラビア石油店

部品がスピーディーに届いて助かりました。他の修理にも使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする