180-4E2 DC24 電磁弁180シリーズ コガネイ 35806592

電磁弁180シリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)DC24
結線方式グロメット方式
内容量1個注文コード35806592品番180-4E2 DC24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,530

基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。

定格電圧(V)DC24切換方式4方向複動質量(g)155タイプ直接配管有効断面積(mm2)(CV値)10.2(0.57)使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時15ms/OFF時25ms以下(0.5MP時)絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径Rc1/8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35806592180-4E2 DC2454948958180-4E2 DC24V180-4E2 DC24 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ 54948958電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35806531
2018-01-05
用途: ドイツ製部品の交換用として

交換用として購入しました
縦置き、横置きいずれに使用してもできるので便利です
取り付けステを製作していますが、検索のおりでてこれば購入します

対象商品 : 35806531
2017-08-30
用途: 治具の手動弁を電磁弁に切り替えました。(治具の自動化)
株式会社エニイワイヤ

昔ながらの電磁弁ですが単体取付接続するにはほど良い大きさで
GOODです。ただ縦取付用のマウントが探せなくって断念しました。
関連商品が検索し良い表示に出来ればありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35806513
2013-01-24
用途: 弊社製品の耐久試験装置の構成部品

消耗した部品の交換用に購入したので、特に不満な点はありません。
スムーズに取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする