501E1 AC100 電磁弁(丸形)501シリーズ コガネイ 35807091

電磁弁(丸形)501シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電圧(V)AC100
配管接続口径Rc1/2
ポート数3
切換方式2方向単動
内容量1個注文コード35807091品番501E1 AC100
参考基準価格(税別)¥23,180販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。

ポート数3定格電圧(V)AC100配管接続口径Rc1/2切換方式2方向単動質量(g)900使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間(ON時/OFF時)横方向/30、縦方向/60絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35線色黄/黒使用電圧範囲(V)100±10%取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)リード線長さ(mm)300結線方式コンジット形起動電流(mA)50Hz/60Hz:140/130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする