曜日別特売
254-4E1 AC200 電磁弁(丸形)254シリーズ コガネイ 35807177

電磁弁(丸形)254シリーズ

商品レビューを投稿する
定格電圧(V)AC200
切換方式4方向単動
内容量1個注文コード35807177品番254-4E1 AC200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,970販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンパクトで軽い。
固着がない。
取付姿勢は自由。
給油の必要がない。
流体中の異物による漏れがない。
高頻度作動に耐える。
電流が小さい。焼損事故がない。
ソレノイドの断線、破損事故がない。
電圧の種類が多く、各機種共通。(防爆用を除く)
寿命がきわめて長い。

定格電圧(V)AC200切換方式4方向単動質量(g)1100位置数2応答時間ON時70ms/OFF時90ms使用温度範囲(℃)0~60ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式パイロット形使用流体空気絶縁種別B種絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35線色白/黒使用電圧範囲(V)200±10%取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要リード線長さ(mm)300結線方式コンジット形配管接続口径Rc1/4起動電流(mA)50Hz/60Hz:70/65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする