曜日別特売
125MC 機械作動弁 コガネイ 35807353

機械作動弁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
配管接続口径Rc1/8
内容量1個注文コード35807353品番125MC
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

作動確実です。
故障の少ない構造です。
無給油で使えます。
取付姿勢は自由です。
コンパクトで軽量です。

ポート数3使用流体空気配管接続口径Rc1/8質量(g)150使用温度範囲(℃)5~60弁仕様常時閉(NC)使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ローラカム(スチールローラ)有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27)保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする