KM-3 マフラ(黄銅製) コガネイ 35808613

マフラ(黄銅製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
取付ねじサイズ3/8
有効断面積(mm2)50
消音効果(dB)13
内容量1個注文コード35808613品番KM-3
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。
コンパクトで取付けスペースをとりません。

寸法A(mm)二面幅/24(21)寸法B(mm)10寸法D(mm)17.5接続口R取付ねじサイズ3/8材質(本体)黄銅有効断面積(mm2)50消音効果(dB)13全長(mm)49質量(g)55使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする