KM-23 マフラ(樹脂製) コガネイ 35808683

KM-23 マフラ(樹脂製) コガネイ 35808683
KM-23 マフラ(樹脂製) コガネイ 35808683

マフラ(樹脂製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
取付ねじサイズ1/4
有効断面積(mm2)43
消音効果(dB)18
内容量1個注文コード35808683品番KM-23
参考基準価格(税別)¥726販売価格(税込)¥790
販売価格(税別)
718

消音効果が優れています。
通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
小形、軽量で、取付けが容易です。
長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
石油などによる洗浄が手軽に行なえます。

寸法B(mm)20寸法C(mm)10寸法D(mm)62.5寸法E(mm)二面幅/17接続口R取付ねじサイズ1/4材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))有効断面積(mm2)43消音効果(dB)18質量(g)18使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1材質(エレメント)焼結ポリエチレン樹脂(ろ過度40μm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする