PC007 接点グリス POLARG 35837383

接点グリス

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4g)注文コード35837383品番PC007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

カプラーの端子に接点グリスを充填する事で、通電性を高め、安定した電流をバルブに供給する事が出来、結果、「バルブ早期断線予防」、「端子部のサビ防止」に繋がります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 車のヘッドランプ交換時に

車のヘッドランプ交換時に塗布しました。
一度交換すれば使用する事はないですが、ヘッドランプは比較的大電流が流れますので、グリス塗布は必須かと思ってます。
他の用途でも、なるべく使いたいですが、何に使えばよいやら。

対象商品 : 35837383
2023-12-04
用途: バイクのストップランプスイッチの修理作業
サービス業

前ブレーキのスイッチがすぐに接点が通電しなくなるので今までシリコングリスを充填して組んでいましたが、それでも1年ほどで通電しなくなるし、接点復活スプレー等ではもたないのでこれを探して使ってみました。効果の答えは1年後ですかね。もう少し量があるといいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35837383
2023-06-12
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

ジェネレーター接続端子のギボシカバーが頻繁に焦げてしまう為、今回はギボシ交換と同時に接点グリスを購入致しました。
今の所焦げ等問題なく維持しています。又、グリスのおかげで端子の抜き差しも容易になりました。量も適量で満足しています。

対象商品 : 35837383
2022-04-24
用途: オートバイのメンテナンス

個人使用だとあまりたくさん使うことがないので、この程度の量のものがちょうどいい

対象商品 : 35837383
2021-07-20
用途: バイクバッテリーターミナル塗布
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

容量が小さすぎた。通電防錆効果に問題なく、便利です。また買いたい。

対象商品 : 35837383
2021-03-07
用途: 接点腐食防止
自動車・二輪車・自転車関連業

車の冬の配線腐食防止に購入しました 雪を溶かすエンカリのせいで 配線関係はきちんと処理しないと配線がすぐに腐食してしまうので これがあれば安心です

1が参考にしています
対象商品 : 35837383
2020-12-25
用途: スカイウェイブMのメンテナンス
その他業種

同社のカプラーのために購入。
ほかのところのものでもいいかもしれませんが、あまり使わないのでこちらのサイズがちょうどよかったです。

対象商品 : 35837383
2020-12-03
用途: DIY
卸売・小売業

純正品と相違ないと思います。若干色味は違いますが、機能的には大丈夫です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする