曜日別特売
P8713R ハイブリットバルブ(ウェッジ球) POLARG 35837453

ハイブリットバルブ(ウェッジ球)

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)
ガラス球形式T10
定格電力(W)5
レッド
内容量1セット(2個)注文コード35837453品番P8713R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
口金W2.1X9.5dガラス球形式T10レッド定格電圧(V)12定格電力(W)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35837426
2025-08-24
用途: 10系シエンタの車幅灯
その他業種

LEDだと雪が解けないと思って、こちらを選びました。明るさや色合いは満足でしたが、3カ月位で球切れでした。

2025-01-31
用途: 自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

現在販売されているT20アンバーのバルブはピンチ部違いのものがほとんどとなっている中で、こちらの製品はピンチ部違いでは無く通常ピンチ部で貴重な存在なので、これからも取り扱いを継続していただけると助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 35837392
2020-02-19
用途: スタンドでの交換目的でしたが・・
株式会社西村商会

この商品は、通常のアンバータイプのウィンカー球としてではなく、クリアータイプの電球を使用する車用でした。
勘違いして取り寄せてしまったために、在庫品となってしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 35837392
2019-02-12
用途: 自動車整備

小さいけれど、明るく点灯してくれます。純正品より明るいです。

対象商品 : 35837392
2019-03-21
用途: 予備
サービス業

良いと思います.------------------

対象商品 : 35837426
2018-01-04
用途: 車両用品
自動車・二輪車・自転車関連業

白熱電球としてはこの商品が白色が一番純白でなかなか良い。

対象商品 : 35837435
2018-06-11
用途: 車両用品

品質は問題的には無いし、
価格もそれなりなので、ま~ま~かな?。

対象商品 : 35837392
2016-05-23
用途: 電球交換

ハイワットタイプが少ない中、唯一使えるバルブ。
更に輝度を高めたものがあると良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする