曜日別特売
- EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mm アキツ 35842423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mm

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード35842423品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)2幅(mm)100長さ(mm)100材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
注意
※耐油性の用途には適しません
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: バイク(モンテッサ)整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

AJPブレーキキャリパーの分解時真ん中のシールは内径4mm外径8mm太さ2mmのOリングが使われていますが、EDPMのOリングの小さいサイズが無かった為ポンチにて作成、しっかりシールしてくれています。こういった物を扱ってくださるのは大変ありがたいです。

2025-03-25
用途: ペダルのかさ増しに
自動車・二輪車・自転車関連業

幅100mm長さ200mm、車のクラッチペダル高さ調整に使っています。
純正ペダルゴムの中に入れるのにぴったりな厚みで、自分好みにしやすいです。
モノタロウさんの接着剤「もっとくっつけ太郎」とも素材相性が良く、手で引っ張ったくらいではまず剥がれませんのでご一緒にどうぞ。

対象商品 : 35842432
2023-11-14
用途: 旧車のブレーキフルードのキャップシールを自作

ブレーキリザーブタンクのキャップシールが劣化して漏れをおこしたのでこのシートでフルードキャップのシールを作成しました。 まったく漏れなくなりました。

対象商品 : 35842432
2023-11-13
用途: 旧車のブレーキフルードのキャップシールを自作

ブレーキリザーブタンクのキャップシールが劣化して漏れをおこしたのでこのシートでフルードキャップのシールを作成しました。 まったく漏れなくなりました。

対象商品 : 35842493
2023-02-02
用途: バイクをショールームに置く際、タイヤの下に敷いている。
自動車・二輪車・自転車関連業

今の所床へのゴムの色移りは無く使用できている。大きさもちょうど良かった。しいて言えばこちらの都合ですが、荷姿が巻いた状態ではなくそのままの状態であれば良かった。

対象商品 : 35842432
2020-06-06
用途: パッキン
製造業

梱包が丸めてあったので癖が付いていましたが、今回の使用には問題ありませんでした できれば丸めない梱包が良かったです

2が参考にしています
対象商品 : 35842466
2020-05-21
用途: ゴムパッキンの制作
有限会社永田電機建設業・工事業

価格が安くてとても満足しております。2ミリ厚のパッキンを作るのにサークルカッターを使って作りました。

1が参考にしています
対象商品 : 35842423
2018-12-16
用途: パッキン交換

装置の下敷き用パッキンとして、固さ・耐候性を考慮して選択しました。実際の耐久性は今後の検証となりますが、加工のしやすい材質で、今後もリピートする予定です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする