※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ8mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
100
100
200
300
500
150
長さ(mm)
2000
100
200
300
500
1000
1500
2000
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35843595
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
100
長さ(mm)
2000
材質
汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度
70(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐寒温度(℃)
-55
注意
※耐油性の用途には適しません
商品豆知識
ゴム素材の特長