※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ6mm
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
200
100
200
300
500
150
長さ(mm)
200
100
200
300
500
1000
1500
2000
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35845616
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)
6
幅(mm)
200
長さ(mm)
200
材質
汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度
60(タイプA)
耐熱温度(℃)
100
厚さ公差(mm)
±0.4
耐油性(%)
120
耐寒温度(℃)
-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
商品豆知識
ゴム素材の特長