曜日別特売
- CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ10mm アキツ 35845993

CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ10mm

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)100
内容量1枚注文コード35845993品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。

厚さ(mm)10幅(mm)100長さ(mm)100材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
注意
※焼却した場合、有害なガスが発生することがありますので、焼却はしないでください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-16
用途: 車関係
教育・研究機関

クロロプレンゴムの板はどこのホームセンターを回っても在庫しておらず入手できませんでした。種類も豊富に揃えてありこちらで購入出来て大変ありがたいです。

対象商品 : 35845993
2021-01-10
用途: レザークラフト
製造業

穴あけ作業の下地に使っています。コスパが良くて助かります。今後もう少し大きいサイズのものも追加で買おうと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 35845993
2020-12-25
用途: レザークラフト
製造業

革への穴あけなどの際に下に敷くようにしています。適度に硬いのでぶれなく作業できます。

対象商品 : 35845993
2020-09-14
用途: 屋上防水シート上のコンクリート平板の固定用(既存品の交換用)

耐候性を期待してCRシートを選定した。既存品よりも硬度が高く強度が高そう。

対象商品 : 35846054
2019-01-12
用途: 溝型段差の解消
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社建設業・工事業

設備内にある溝型の段差の解消に2枚重ねで使用しました。サイズもちょうどよかったです。

対象商品 : 35846036
2017-10-15
用途: 機械据え付け
製造業

必要十分です 価格が安くて助かりました。また購入します。

対象商品 : 35846124
2016-10-31
用途: ポンプの振動下敷、ポりタンクと金具間のクッション
Renafine株式会社

しっかりしていて、問題なし、このカットでよいが300以下は50mm
単位であると尚便利

対象商品 : 35846063
2016-03-21
用途: 工作時の緩衝用
教育・研究機関

専門店で買うと大変高価ですが、まったく遜色なく使用でき、万蔵しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
931:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする