曜日別特売
- NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツ 35847594

NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)300
内容量1枚注文コード35847594品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)5幅(mm)100長さ(mm)300材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 運搬時の荷物の傷防止
製造業

以前使っていたものがボロボロになり、買い替えることに。
必要な大きさ、厚さを選べて、お値段もお手頃でした。
満足してます。

対象商品 : 35847594
2024-04-10
用途: 靴修理
金融・保険業

こういうのはモノタロウしか取り扱いないし、他に比べ価格が良心的です。

対象商品 : 35847576
2022-03-27
用途: 車のジャッキアップ時
運輸・通信業

購入したジャッキスタンドにはクッションのゴムが付いてなかったのでこちらの製品を接着剤で付けましたがカーブ面が浮いたのでビニール紐でくくりつけました。格好悪いですが見せる物でもないので十分です。

対象商品 : 35847576
2021-11-26
用途: 小物の研磨後の艶出し
卸売・小売業

部品の湖底に利用しています。
同時の購入した薄い方が、使いやすかった

1が参考にしています
対象商品 : 35847576
2021-03-14
用途: バイクのタンクキャップのパッキン
クロ僕屋その他業種

タンクキャップのパッキンがボロボロになってしまったので、本品を切って新しいものを作りました。サークルカッターで切りましたが、厚いため針を刃が通りにくく、また変形するためきれいに円を描くのが難しく、うまく円形に切れませんでした。ぴったり円形でなくてもいい部分だったので結果的には問題ありませんでしたが、ハサミを入れるのは困難で、カッターで切断するにも、直線はともかく曲線をきれいに切断するのはテクニックが必要かと思います。
品質はよく、分厚さもありガソリン漏れすることもなく、ガソリン用パッキンとして使えています。元のパッキンより分厚いので、いずれ劣化するにしても十数年先になるでしょう。そのときはまた使いたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35847777
2021-04-21
用途: 機械作業台の天場に使用

従来は、自家製木製作業台に合成皮革等敷いて使用していましたが防水等・クッション性も無く
問題視していましたが、今回NBRシート厚さ5㎜に交換することで作業性が向上しています。
できれば指定寸法(オプション対応)をして頂ければ助かります。

対象商品 : 35847716
2021-01-06
用途: 日曜大工時
サービス業

釘打ちやノミなどで、環境的にあまり大きな音を出せないので、吸音クッション代わりに使っています。

対象商品 : 37676642
2020-03-13
用途: クッション材
その他業種

クッションの用途を満たすのに、普通に良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1433:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする