※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
フッ素ゴムシート 厚さ10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
100
100
200
300
500
150
長さ(mm)
100
100
200
300
500
1000
1500
2000
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35850552
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)
10
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
材質
フッ素ゴム
硬度
80(タイプA)
耐熱温度(℃)
250
厚さ公差(mm)
±0.45
耐油性(%)
10
耐寒温度(℃)
-25
注意
※焼却した場合、有害なガスを発生することがありますので、焼却しないでください。
商品豆知識
ゴム素材の特長