くるくるとレバーをまわすだけで6種類の印面を使える、浸透式のスタンプです。スタンプ台は不要です。使用頻度の高い印面が集約されているので、ビジネス用途に最適です。新品からのご使用で各印面約3000回押印可能です。(使用条件により異なります。)耐水性・耐光性に優れた油性顔料系のインキを使用。
納期が速いのは、たすかりました。ひとつで色々使えるのは、たすかります。このタイプ、社内で人気です。
ほしいと思っていた文言がすべて入っていたのが良かったです。1つ1つのものより場所も取らないのが気に入っています。
スタンプをつかう必要がなく、すぐに押すことが可能なので事務処理を手際よく行うことができるので助かります。
綺麗な印字面でとても良いです。日付用の空欄もあるのですが、これが若干狭いかなと
1個で6種類に使えるので、便利です。スタンプがいらないのもいいです。
綺麗な印字が出来て簡単操作なので気に入っております。
ひとつにまとまっているなんて便利すぎます。ありがとう
一つにまとまっているので便利ですが、板面より本体の方が太い為に、希望の位置に押印するのが少し難しいです。