※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
スライドレール FBL27D形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
200
200
250
300
350
400
450
500
レール長さ(mm)
200
200
250
300
350
400
450
500
ストローク(mm)
229
229
276
327
376
426
475
524
定格荷重(N)
370/組
370/組
360/組
350/組
330/組
310/組
290/組
280/組
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35885841
品番
FBL27D+200L
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
FBR27S形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。各種OA機器に幅広く採用されている。
寸法L(mm)
200
ストローク(mm)
229
質量(kg)
0.64/組
種類
スライド形
段数
3
寸法A(mm)
140
寸法S(mm)
229
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
寸法B(mm)
160
取付穴数
ドロワレール5、キャビネットレール5
定格荷重(N)
370/組
レール長さ(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。