曜日別特売
FBL27D+500L スライドレール FBL27D形 THK 35885902

FBL27D+500L スライドレール FBL27D形 THK 35885902
FBL27D+500L スライドレール FBL27D形 THK 35885902
FBL27D+500L スライドレール FBL27D形 THK 35885902
FBL27D+500L スライドレール FBL27D形 THK 35885902

スライドレール FBL27D形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法L(mm)500
レール長さ(mm)500
ストローク(mm)524
定格荷重(N)280/組
内容量1本注文コード35885902品番FBL27D+500L
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

FBR27S形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。各種OA機器に幅広く採用されている。

寸法L(mm)500ストローク(mm)524質量(kg)1.6/組種類スライド形段数3寸法A(mm)440寸法S(mm)524精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm寸法B(mm)460取付穴数ドロワレール5、キャビネットレール5定格荷重(N)280/組レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする