THK
スライドレール FBL35E形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
406
305
356
レール長さ(mm)
406
305
356
ストローク(mm)
432
330
381
定格荷重(N)
270/組
290/組
280/組
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35886094
品番
FBL35E+406L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ
寸法A(mm)
152.4
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
317.5
寸法D(mm)
127
寸法E(mm)
241.3
寸法F(mm)
342.9
寸法G(mm)
368.3
寸法L(mm)
406
寸法S(mm)
432
種類
スライド形
ストローク(mm)
432
レール長さ(mm)
406
定格荷重(N)
270/組
段数
3
質量(kg)
1.1/組
精度
レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。