曜日別特売
FBL35S+457L スライドレール FBL35S形 THK 35886155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBL35S+457L スライドレール FBL35S形 THK 35886155
FBL35S+457L スライドレール FBL35S形 THK 35886155
FBL35S+457L スライドレール FBL35S形 THK 35886155
FBL35S+457L スライドレール FBL35S形 THK 35886155

スライドレール FBL35S形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)457
レール長さ(mm)457
ストローク(mm)330
定格荷重(N)380/組
内容量1本注文コード35886155品番FBL35S+457L
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シングルスライドタイプの最も基本的な形状スライドレール

寸法A(mm)203.2寸法B(mm)304.8寸法C(mm)406.4寸法D(mm)212.7寸法E(mm)301.6寸法F(mm)412.7寸法G(mm)425.4寸法L(mm)457寸法S(mm)330種類スライド形ストローク(mm)330レール長さ(mm)457定格荷重(N)380/組段数2質量(kg)0.9/組精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール5、アウトレール8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35886121
2015-07-25
用途: 工学実験用

工学実験用として、スライドレールを購入しました。
とても、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする