FBL56H+660L スライドレール FBL56H形 THK 35886383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBL56H+660L スライドレール FBL56H形 THK 35886383
FBL56H+660L スライドレール FBL56H形 THK 35886383
FBL56H+660L スライドレール FBL56H形 THK 35886383
FBL56H+660L スライドレール FBL56H形 THK 35886383

スライドレール FBL56H形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L(mm)660
レール長さ(mm)660
ストローク(mm)686
定格荷重(N)843/組
内容量1本注文コード35886383品番FBL56H+660L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる

寸法A(mm)203.2寸法B(mm)406.4寸法C(mm)609.6寸法D(mm)203.2寸法E(mm)419.1寸法F(mm)596.9寸法G(mm)622.3寸法L(mm)660寸法S(mm)686種類スライド形ストローク(mm)686レール長さ(mm)660定格荷重(N)843/組段数3質量(kg)3.84/組精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※許容荷重、質量は製品2本を1組としたときの値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35886383
2024-05-10
用途: 押入の収納用

仕様通り、重量物の荷重をかけても静音とスムーズな摺動が保てており満足です。
セットと思い込んでしまい、届いてから片側1本分と気付き追加で手配しましたが
連休に挟まり作業が進まない失敗がありました。購入時にご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする